Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm
Permet de redresser facilement une couronne de multicouches pour créer une barre rectiligne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Redressement d'une couronne multicouche simple et rapide
- Travail soigné : la barre obtenue est rectiligne et utilisable immédiatement
- Utilisation manuelle de l'outil très simple, sans déchet
- Coûts de fonctionnement réduits : pas d'immobilisation de machine
- Finition professionnelle pour chaque barre
- Préparation des barres à la longueur voulue
S'utilise dans le domaine sanitaire ou du chauffage pour le redressement de couronnes de tube Multicouches
Introduire le tube à travers les rouleaux du redresseur.
Travailler le tube avec l'outil dans les deux directions jusqu'à ce qu'il soit complétement droit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!