Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collecteur d'huile par dépression, 80 L
Permet de recueillir l'huile moteur par dépression ou gravité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fourni avec un jeu de 6 sondes
Utilisable sur la plupart des véhicules
Récipient transparent gradué
Permet de contrôler la quantité et la qualité de l'huile
Facile à déplacer
4 roues : 2 fixes et 2 pivotantes
Récupérateur d'huile moteur par gravité
Avec mât télescopique + une grille pour récupérer le joint
Poignée
Jauge de niveau d'huile pour le réservoir principal
Vidange par air comprimé
Le système de dépression permet de vidanger le moteur sans qu'il soit nécessaire de lever le véhicule sur un pont.
Accepte 2 Raccord air comprimé ISO 6150 Série B mâles : Réf. 0699271001.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!