Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Récupérateur d'huile par aspiration 80L
Permet de récupérer l'huile moteur par aspiration ou par gravité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Livré avec un jeu de 6 sondes
Intervention sur la plupart des véhicules
Bocal transparent gradué
Permet de vérifier la quantité et la qualité de l'huile
Grande mobilité
4 roues, 2 fixes et 2 pivotantes
Récupérateur d'huile par gravitation
Avec mât téléscopique + une grille pour récupérer le joint
Poignée de manutention
Jauge de niveau d'huile de la cuve principale
Vidange de la cuve par air comprimé
Le système par aspiration permet de réaliser une vidange moteur sans mettre le véhicule sur un pont.
Prévoir 2 Raccord air comprimé ISO 6150 Série B mâle: Art. N° 0699271001.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!