Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Récepteur sans fil électronique
Récepteur sans fil pour la commutation des transformateurs halogènes ou LED
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord : 230-240 V, 50-60 Hz
- Sortie : Max. 550 W
- Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m
- Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Protection contre les bruits radioélectriques conforme EN 55015
Utilisé pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation, KLL, spot à LED, éclairages T5 ou Slimlight
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!