Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cellule de détection laser LR-2
Cellule de détection laser LR-2 - 1
Cellule de détection laser LR-2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cellule de détection laser LR-2

Cellule de détection laser avec affichage LED pour laser rotatif RL-3/RL-5/RL-04/Lasermat
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
LED à l'avant et à l'arrière facile à lire


  • Affichage LED, vert pour niveau atteint

  • Affichage LED, rouge pour au-dessus/en dessous


Boîtier antichoc


Pour une durée de vie prolongée



Aimant de maintien intégré


Pour fixation sur supports métalliques.



Résiste aux chocs sur le béton


1,5 m



Fenêtre de visée


50 mm



Volume


100 dB



2 piles AA de 1,5 V fournies