Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection laser LR-2
Cellule de détection laser avec affichage LED pour laser rotatif RL-3/RL-5/RL-04/Lasermat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
LED à l'avant et à l'arrière facile à lire
- Affichage LED, vert pour niveau atteint
- Affichage LED, rouge pour au-dessus/en dessous
Boîtier antichoc
Pour une durée de vie prolongée
Aimant de maintien intégré
Pour fixation sur supports métalliques.
Résiste aux chocs sur le béton
1,5 m
Fenêtre de visée
50 mm
Volume
100 dB
2 piles AA de 1,5 V fournies
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!