Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage cantilever, soudé avec protection anti-roulement
Rangement clair et manipulation facile des marchandises volumineuses et longues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La protection anti-roulement sécurise les marchandises longues et encombrantes
- Les bras en porte-à-faux soudés empêchent le retrait accidentel des étagères pour un placement et un retrait sûrs des marchandises
- Rangement clair et facile d'accès des marchandises longues
- Gain d'espace et optimisation de la capacité de stockage avec un faible encombrement
- Les profilés de base fermement soudés et les supports en acier IPE 100 de haute qualité avec ancrage au sol supplémentaire garantissent stabilité et durabilité
Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 55 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère d'un côté = profondeur utile + 100 mm, profondeur de l'étagère des deux côtés = 2 fois la profondeur utile + 100 mm.
Idéal pour stocker des tubes, des tiges et des profilés en toute sécurité et les empêcher de rouler.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!