Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage cantilever réglable avec supports à visser
Idéal pour stocker des marchandises longues et encombrantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de place et praticité
- Solution compacte pour le stockage de marchandises longues, réparties sur six niveaux, sol compris.
- Hauteur des niveaux de stockage réglable grâce à une grille d’ajustement
- Accès rapide aux marchandises stockées à l'aide du porte-à-faux en tôle acier IPE-80
Sûr et durable
- Fixation sécurisée au sol à l’aide de supports vissés IPE 120.
- Comprend le chevillage au sol et les renforts diagonaux
- Capacité de charge par étagère très élevée
- L'étagère doit être ancré au sol après l'installation
- Les capacités de charge spécifiées s'appliquent à la variante unilatérale, base incluse.
- Dimensions extérieures : Largeur d'étagère de base + 55 mm, largeur d'étagère de réhausse + 0 mm, profondeur de rack unilatéral = profondeur utile + 100 mm
Stockage optimisé et accès aisé aux marchandises longues et volumineuses.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!