Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Armoire à étagères pour artisan
Armoire à étagères pour artisan - 1
Armoire à étagères pour artisan - 2
Armoire à étagères pour artisan - 3
Armoire à étagères pour artisan - 4
Armoire à étagères pour artisan - 5
Armoire à étagères pour artisan - 6
Armoire à étagères pour artisan - 7
Armoire à étagères pour artisan - 8
Armoire à étagères pour artisan - 9
Armoire à étagères pour artisan - 10
Armoire à étagères pour artisan - 11
Armoire à étagères pour artisan - 12
Armoire à étagères pour artisan - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à étagères pour artisan

Pour le stockage vertical ou suspendu d'outils et de consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Espace de rangement sophistiqué


  • Les portes à rabattement en treillis permettent un stockage clair et l'identification des ruptures de stock même lorsqu'elles sont fermées

  • Vous pouvez aussi simplement accrocher l'outil sur le panneau arrière perforé

  • Protection optimale des marchandises grâce aux parois latérales fermées en tôle pleine

  • Tablettes avec une capacité de charge élevée par travée

  • Positionnement facile à l'aide de taquets


Flexibilité d'utilisation


  • Sécuriser et protéger contre les accès non autorisés grâce à un cadenas en option

  • Les perforations carrées dans le panneau arrière conviennent aux articles de la gamme de crochets et supports Würth

  • Peut être combiné avec l'étagère supplémentaire Professional ou Basic d'une profondeur de 500 mm
Indication
  • Les étagères supplémentaires des professionnels ne sont compatibles qu'avec les étagères de base des autres professionnels

  • Les étagères supplémentaires n'ont qu'une paroi latérale en standard
Domaine d'application