Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment
Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment - 1
Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment - 2
Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment

Etagère charge lourde à trois niveaux pour le stockage professionnel des panneaux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre robuste en acier avec des barres de support pour plus de stabilité

  • Avec des étagères en panneau de bois aggloméré de 16 mm d'épaisseur, intégrés dans leur support, très résistant.

  • Utiliser deux séparateurs de compartiment par niveau pour un stockage efficace et systématique

  • Une grille perforée permet de régler individuellement les hauteurs des étagères pour ranger des panneaux de différentes tailles et formes à proximité les uns des autres

  • Expansion personnalisée à l'aide d'étagères supplémentaires
Indication
  • Toutes les largeurs de compartiments indiquées sont des dimensions axiales

  • Si la hauteur de l'étagère est plus de quatre fois supérieure à sa profondeur, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement

  • Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Domaine d'application