Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage à palettes avec une profondeur de l'étagère de 1 100 mm
Système de rayonnage à palettes robuste pour palettes de poids moyen
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durable et stable
- Les montants en bois dans le cadre le rendent particulièrement robuste et stable
- Le profilé de support Omega de 85 mm x 65 mm avec une épaisseur du matériau de 2 mm le rend très robuste et particulièrement durable
- Comprend des plaques d'appui et des goujons d'ancrage pour la fixation aux cadres de support et des goupilles d'arrêt pour les poutres de support
- Les poutres de support orange garantissent un fonctionnement sûr avec les transpalettes et les ponts roulants gerbeurs ; les cadres de support sont de couleur gris argent
- Très solide et durable grâce à la tôle acier revêtue par poudre
Rangement intelligent
- Avec trois niveaux de rangement pour gagner de la place et une grille de réglage en hauteur de 50 mm
- Une profondeur de l'étagère de 1 100 mm permet également de stocker les produits dans le sens de la longueur
- Modules d'extension et accessoires pratiques disponibles pour une expansion personnalisée de l'étagère de base
- Tous les cadres de l'étagère doivent être vissés ensemble après la livraison
- Livré en parties individuelles
- Insérer les poutres de support et les fixer à l'aide de goupilles d'arrêt pour éviter qu'elles ne se soulèvent par accident
- L'étagère doit être ancré au sol après l'installation
Convient à la dépose et au positionnement des palettes à l'aide de transpalettes et ponts gerbeurs.
- Pour la protection anti-chute latérale, le cadre extérieur de l'étagère doit être 500 mm plus haut que la poutre de support la plus haute.
- La longueur de l'étagère est calculée en additionnant les largeurs des compartiments. 85 mm supplémentaires doivent être ajoutés pour chaque cadre de support.
- L'étagère de base doit toujours être installé avec un rack additionnel, sinon une traverse supplémentaire doit être commandée sur demande spéciale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!