Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Râpe en carbure Starlock
Outil professionnel 3 en 1 de dépose de carrelage mural et sol et de ponçage des joints de carrelage lors du changement de carrelage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie extrêmement longue.
- Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.
- La lame segment peut être tournée selon l'application pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Travaux de précision dans les coins
La forme de gouttelette permet une dépose précise du joint sur le carrelage mural et sol (angle de 90°).
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!