Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Râpe en carbure Starlock, triangulaire
Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail facile dans les angles
La forme triangulaire permet de poncer facile et rapidement les coins difficiles d’accès.
Très longue durée de vie
Le carbure librement dispersé se coince rarement.
Taux d'enlèvement très élevé
Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.
Fonctionnement pratiquement exempt de poussière
Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques
- Enlèvement de matériau considérablement amélioré
- Résultats précis
- Grandes vitesses de coupe
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!