Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire
Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travaux aisés dans les coins
La forme triangulaire permet de poncer facilement et rapidement les coins difficiles d’accès.
Durée de vie extrêmement longue
Le carbure librement dispersé se coince rarement.
Taux d'enlèvement de matière très élevé
Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.
Un travail sans poussière ou presque est possible
Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.
Fixation 3D (Starlock)
- Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure
- Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!