Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonges pour câbles de test
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.
- Avec fiche de sécurité de 4 mm empilable des deux côtés.
- Câbles : câbles à fils de silicone hautement flexibles à double isolation, section transversale 2,5 mm².
- Longueur : 1,5 m.
- Courant/tension nominal(e) : 32 A / 1 000 V CAT III.
- Contenu de la livraison : un câble de test rouge et un câble de test noir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!