Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge de table EAT 500
Fixation à enfoncer et à visser pour une extension rétroactive simple des tables existantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun fraisage nécessaire au niveau de la table
- Plaque robuste en zamak à visser
- Support invisible pour une hauteur réduite
- Raccord enfichable simple
- Montage et démontage faciles par le client final
- Molettes forme étoilée avec fixation intégrée au tube de rallonge
- La plaque de fixation se range facilement après dépose des tubes de rallonge
La capacité de charge de 70 kg est basée sur une plaque de montage de 500 mm chargée au centre, selon le matériau et le poids mort de la table.
Solution alternative aux rallonges de table à tirer avec insert pliant. Convient également aux conceptions de tables spéciales. Peut être déplacé sur le côté.
1. Disposer la fixation à 25 mm par rapport au bord de la table à l'aide de 8 vis tête fraisée de ∅ 5 mm. (Distances de perçage par rapport au bord de la table : 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm.)
2. Percer dans des manchons d'accouplement M6 et visser à fleur avec une douille six pans mâle. (Distance de perçage par rapport à la plaque de montage : 125 mm, diamètre de perçage : 8 mm x 18 mm, fraisé à 90°, 12 mm de diamètre.)
3. Insérer le tube en forme de T et fixer à l'aide de vis pour molette forme étoilée de ∅ 30 mm. Positionner la plaque de montage et la fixer à l'aide de vis pour molette forme étoilée de ∅ 40 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!