Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge d'étalonnage de caméra pour fourgonnettes et voitures (UVT = cible de véhicule à support universel)
Rallonge pour la fixation de cartes d'étalonnage pour les fourgonnettes et les voitures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Produit supplémentaire pour l'outil d'étalonnage ADAS Camion/Bus ou l'outil d'étalonnage ADAS Basic pour l'étalonnage de la caméra avant des fourgonnettes et des voitures
- Nécessaire pour la fixation de cartes d'étalonnage pour les fourgonnettes et les voitures (réf. WW01000670 à WW01000673 et WW01000676 à WW01000679)
- Montage simple et rapide pour des temps de changement réduits
Pour l'étalonnage de la caméra avant des fourgonnettes et des voitures
Fixer la rallonge d'étalonnage de caméra pour les fourgonnettes et les voitures à l'outil d'étalonnage ADAS Camion/Bus ou à l'outil d'étalonnage ADAS Basic et visser la carte d'étalonnage spécifique à la marque sur la rallonge. En suivant les instructions du diagnostic multi-marque W.EASY pour le modèle de véhicule correspondant, aligner l'outil d'étalonnage devant le véhicule. Une fois l'alignement de l'outil réussi, démarrer le processus d'étalonnage avec le logiciel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!