Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Rallonge Lock X SR
Rallonge pour points d'ancrage de type ABS-Lock X-SR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les dispositifs d'ancrage ABS Safety sont également disponibles avec un tube de renfort soudé pour presque toutes les surfaces, pour une plus grande stabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de harnais de sécurité. Le tube plus épais (diamètre 42 mm) résiste facilement à la pré-tension requise dans les systèmes de harnais de sécurité, ce qui signifie que ces dispositifs de fixation peuvent également être utilisés comme supports des éléments courbes et des éléments d'extrémité les plus lourdement chargés.
Vous avez la possibilité de rallonger les points de fixation et les supports du système de la marque ABS-Lock X-SR grâce à la rallonge ABS-Lock X-SR simplement vissée sur le support. Elle agrandit le dispositif antichute de 100 ou 200 mm. Tous les matériaux de fixation nécessaires sont inclus dans le contenu de la livraison de cette rallonge en acier inoxydable de haute qualité, ainsi qu'un absorbeur de force en plastique et des instructions de montage faciles à comprendre.
- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
- 100 mm ou 200 mm
- Absorbeurs d'énergie inclus
- Matériel de fixation inclus
Rallongez le tuyau de support de votre système de fixation ABS-Lock X avec cette rallonge en acier inoxydable (diamètre 42 mm). La rallonge de tube est disponible dans les longueurs de 100 ou 200 mm et est fournie avec l'absorbeur de force et le matériel de fixation requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!