Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rail de suspension du système
Rail de suspension du système - 1
Rail de suspension du système - 2
Rail de suspension du système - 3
Rail de suspension du système - 4
Rail de suspension du système - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de suspension du système

Pour boîtes de système de fixation

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible avec des charges jusqu'à 25 kg (en fonction des fixations)


Plusieurs boîtes de système de rangement peuvent être installées.



Ajustement à la situation d'assemblage actuelle


  • Les boîtes du système peuvent être positionnées selon deux angles : A angle droit et à un angle de 45°

  • Les boîtes du système glissent horizontalement sur les rails


Fixation flexible du rail de suspension


  • Sur le système à plaque perforée (à l'aide du kit de montage réf. 0960050190)

  • Sur les servantes d'atelier

  • Sur les plans de travail

  • Sur la maçonnerie ou sur d'autres murs
Domaine d'application