Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Longueur du rail 180 mm, pré-percé
Le rail en tôle HK peut être fixé directement à la crête sans perçage supplémentaire.
Avec bandes d'étanchéité EPDM collées
Toute fixation supplémentaire de ruban d'étanchéité EPDM est inutile
S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation. Les zones de serrage du module doivent être contrôlées et alignées avec le nervurage avant la fixation. Les informations publiées par le fabricant du module doivent être respectées.
Le rail doit être vissé sur la nervure surélevée, parallèlement au nervurage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!