Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Garde-corps pour une rangée de tablettes simples
Utilisation possible comme protection contre les chocs des rayonnages à palettes orientés vers l'avant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- En tôle acier avec profilé en U 100 x 50 x 6 mm
- 2 protections d'angle contre les chocs, 400 mm de haut
- Combiné avec des profils sigma
- Matériel de montage inclus
Fixer la protection contre les chocs à l'aide des 4 goujons d'ancrage, monter le rail de protection sur la protection contre les chocs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!