Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Radio de chantier sans fil robuste et polyvalente avec un son de qualité
Cet adaptateur de charge permet d'utiliser la batterie de la machine pour faire fonctionner deux chargeurs USB-C d'une puissance de 45 W et 12 W
Se visse dans le filetage de 5/8 pouce du BTS 18-40 pour le réduire à 1/4 pouce. Ceci permet donc également la fixation sur des trépieds à filetage de 1/4 pouce.
Permet de faire fonctionner la radio sur secteur, sans batterie rechargeable
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche