Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®
Radio de chantier sans fil robuste et polyvalente avec un son de qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Différents modes de lecture pour une gamme variée de musique
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Expérience sonore optimale pour de nombreuses applications différentes grâce aux réglages prédéfinis de l'égaliseur et au puissant système audio
- 2 haut-parleurs de 10 W chacun, médium à aigu
- 1 caisson de basse de 30 W
Différentes options de connexion externes
- Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des périphériques USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go
- Connexion USB de type C 9 V/2 A pour charger rapidement des appareils portables
- Prise AUX IN pour écouter de la musique via le câble AUX fourni
Coque avec protection caoutchouc et un indice de protection IPX6, poignée de transport confortable avec position de verrouillage
Navigation dans les menus en 28 langues pour des paramètres système supplémentaires, tels que
- Réveil en mode veille
- Luminosité de l'affichage
- Recherche de stations
Peut être alimentée via une batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® ou via l'adaptateur d'alimentation inclus pour une utilisation permanente
Pour charger la batterie M-CUBE®, un chargeur M-CUBE® correspondant est également nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!