Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raclette à main à mini manche
Raclette à main ultra-hygiénique avec lèvre en caoutchouc souple et flexible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection contre les éclaboussures
L'intégration hygiénique de la lame garantit sa robustesse et une protection efficace contre les projections
Durée de vie prolongée
Le corps allongé réduit l'usure aux extrémités de la lèvre en caoutchouc pour une durabilité et une efficacité accrues.
Avec manche en aluminium ergonomique
Convient également aux sols lisses
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien facile
- Surfaces lisses et arrondies pour une meilleure hygiène et un nettoyage plus facile
- Lavable au lave-vaisselle (93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits. Se reporter à la fiche technique.
Pour une élimination rapide et facile des liquides et des particules sur toutes les surfaces lisses, telles que les tables, les machines et les sols lisses.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!