Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord rapide Soft Line série 2000
Raccord rapide avec couvercle en caoutchouc résistant à l'abrasion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Débit élevé jusqu'à 2 100 l/min et pression de fonctionnement maximale de 16 bar
Permet une alimentation optimale en électricité et en air des consommateurs d'air comprimé, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.
Douille de blocage ergonomique
Elle assure une fixation sûre et empêche le composant de glisser.
La faible force d'accouplement nécessaire permet d'utiliser une seule main
Une force minimale est requise, pour un accouplement et un désaccouplement simples, rapides et sûrs.
Raccords étanches à l'air
Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité.
Manchons de blocage trempés
Pour une capacité de charge max. et une longue durée de vie.
Surfaces caoutchoutées et résistantes à l'abrasion
Réduit les risques de dégât sur les composants environnants et protège des influences extérieures, augmentant ainsi la durée de vie du raccord.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne ; largeur nominale : 7,6 mm.
Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Les raccords doivent être utilisés avec des flexibles PU Würth.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!