Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout mâle Série 4000
Avec raccord confort pour flexibles à air comprimé en PU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar
Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et efficacité élevée
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes
Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.
Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!