Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord rapide
Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² ; passage dans un sens ; filetage mâle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement en quelques secondes seulement
- Usage universel
- Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des raccords en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 70 bar
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!