Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clip pour support de plaque d'immatriculation à montage rapide
L'adaptateur permet de fixer facilement les plaques d'immatriculation rouges sur les supports de plaque d'immatriculation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Changement rapide et facile des plaques d'immatriculation temporaires
- Pas d'autre matériel ou outil de montage requis
Si le point de montage de la plaque d'immatriculation arrière du véhicule est trop étroit, il est envisageable de visser le clip à l'envers sur la plaque d'immatriculation rouge. Il faut alors fixer la plaque sur le véhicule de haut en bas.
Convient à la plupart des supports de plaque d'immatriculation. Convient également pour les supports de plaque d'immatriculation incurvés.
Mode d'emploi : La plaque d'immatriculation est fixée sur le raccord de support de plaque d'immatriculation à montage rapide à l'aide de deux vis. Nous recommandons de visser les raccords à 60 mm du bord supérieur de la plaque d'immatriculation et à 122 mm des côtés gauche et droit à l'aide des trous de montage prévus sur la plaque d'immatriculation. Faire attention aux tolérances applicables. L'unité est poussée par en-dessous (ou par le dessus, le cas échéant) dans le support de plaque d'immatriculation fermé. Il faut ensuite enfoncer la plaque d'immatriculation avec les doigts par en-dessous (ou par le dessus, le cas échéant), tout en la poussant contre le véhicule jusqu'à ce que le clip du support de plaque d'immatriculation à montage rapide s'enclenche en bas (ou en haut). Vérifier que les fermetures à clip supérieure et inférieure s'enclenchent fermement derrière la patte de retenue ou le cadre du support de plaque d'immatriculation. Dans le cas contraire, ne pas utiliser le clip ! Après utilisation, il suffit de pousser la plaque d'immatriculation vers le haut ou vers le bas à nouveau puis de la déposer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!