Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteurs de maçonnerie/tirant plat Acier inoxydable 1.4401, 1.4571, 1.4362 selon DIN 17440
Pour le raccord des murs en maçonnerie grâce à la technique de jointage bout à bout
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Agréé pour une installation horizontale uniquement.
Il est indispensable de respecter les informations relatives au calcul et au traitement indiquées dans l'agrément.
Agrément technique Z-17.1-711
- Les connecteurs de maçonnerie doivent être entièrement encastrés dans le joint. Pour s'en assurer, insérer le connecteur dans le joint jusqu'à la moitié, puis recouvrir la partie supérieure de mortier
- Epaisseur minimum du joint : 2 mm (pour les ouvrages de maçonnerie en couche mince)
- Installer l'élément perpendiculairement entre les extrémités des murs devant être raccordés
- Les joints bout à bout entre des murs présentant des angles différents doivent toujours être recouverts de mortier sur toute l'épaisseur du mur
- Longueur minimum de la liaison : 140 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!