Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
RACCORD EN BOIS WC-DT
RACCORD EN BOIS WC-DT - 1
RACCORD EN BOIS WC-DT - 2
RACCORD EN BOIS WC-DT - 3
RACCORD EN BOIS WC-DT - 4
RACCORD EN BOIS WC-DT - 5
RACCORD EN BOIS WC-DT - 6
RACCORD EN BOIS WC-DT - 7
RACCORD EN BOIS WC-DT - 8
RACCORD EN BOIS WC-DT - 9
RACCORD EN BOIS WC-DT - 10
RACCORD EN BOIS WC-DT - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RACCORD EN BOIS WC-DT

Raccord structurel à queue d'aronde en placage de hêtre laminé pour l'installation d'éléments de mur, de toit et de plafond en bois massif ou en CLT.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le raccord présente une forme conique à queue d'aronde pour un assemblage solide et précis des éléments

  • Nombreuses possibilités de préfabrication en usine, facilement réalisables par la planification CAO et la découpe à la machine

  • Les raccords sont fixés rapidement et facilement à l'aide de deux vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre et de 70, 80, 90 ou 110 mm de longueur

  • L'assemblage et l'alignement corrects du raccord sont garantis lorsque ce dernier est inséré dans des trous prépercés de différentes tailles

  • Temps d'assemblage 50 % plus rapide par rapport aux raccords métalliques classiques grâce à un prémontage simple, à un grand dégagement d'installation initial lors de l'insertion dans le filet fraiseur et à l'absence de nécessité de supports muraux

  • Aucune dépense d'équipement grâce à l'utilisation de fraises standard

  • Fabriqué à partir de placage de hêtre laminé pour préserver les ressources

  • Résistant à l'humidité grâce à une colle de haute qualité et à une protection de surface
Indication
  • Les modèles CAO sont disponibles au téléchargement auprès de différents fournisseurs de logiciels de découpe CAO ou à partir de la base de données CAO Würth

  • Les raccords non installés doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter tout changement de taille dû à l'absorption d'humidité
Domaine d'application
Mode d'emploi