Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
RACCORD EN BOIS WC-DT-D
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 1
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 2
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 3
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 4
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 5
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 6
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 7
RACCORD EN BOIS WC-DT-D - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RACCORD EN BOIS WC-DT-D

Raccords à queue d'aronde en placage de hêtre laminé pour doubler le RACCORD EN BOIS WC-DT dans le cadre de l'installation de très grands éléments de mur, de toit et de plafond avec des sections transversales de bois plus grandes ou des exigences statiques accrues. L'augmentation de la surface d'ancrage dans les filets fraisés en bois augmente la capacité de charge de l'ensemble du RACCORD EN BOIS WC-DT.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacité de charge accrue grâce au doublement précis du RACCORD EN BOIS WC-DT

  • Nombreuses possibilités de préfabrication en usine, facilement réalisables par la planification CAO et la découpe à la machine

  • Le RACCORD EN BOIS doublé WC-DT se fixe rapidement et facilement à l'aide de deux vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre et de 110, 130 ou 150 mm de longueur

  • L'assemblage et l'alignement corrects du raccord sont garantis lorsque ce dernier est inséré dans des trous prépercés de différentes tailles

  • Aucune dépense d'équipement grâce à l'utilisation de fraises standard

  • Fabriqué à partir de placage de hêtre laminé pour préserver les ressources

  • Résistant à l'humidité grâce à une colle de haute qualité et à une protection de surface
Indication
  • Les modèles CAO sont disponibles au téléchargement auprès de différents fournisseurs de logiciels de découpe CAO ou à partir de la base de données CAO Würth

  • Les raccords non installés doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter tout changement de taille dû à l'absorption d'humidité
Domaine d'application
Mode d'emploi