Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
RACCORD EN BOIS WC-DB
RACCORD EN BOIS WC-DB - 1
RACCORD EN BOIS WC-DB - 2
RACCORD EN BOIS WC-DB - 3
RACCORD EN BOIS WC-DB - 4
RACCORD EN BOIS WC-DB - 5
RACCORD EN BOIS WC-DB - 6
RACCORD EN BOIS WC-DB - 7
RACCORD EN BOIS WC-DB - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RACCORD EN BOIS WC-DB

Plaque d'écartement structurelle qui s'insère entre le RACCORD EN BOIS WC-DT-150 ou WC-DT-D-150 et le poteau des éléments de charpente en bois pour compenser le nivellement de l'ensemble mural.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Plaque d'écartement précise servant à compenser le nivellement d'un l'ensemble mural au moyen d'une épaisseur de plaque appropriée et de chevilles et trous de chevilles précis et intégrés

  • Nombreuses possibilités de préfabrication en usine, facilement réalisables par la planification CAO et la découpe à la machine

  • Fixation rapide et facile de l'ensemble du RACCORD EN BOIS WC-DT-150 et/ou WC-DT-D-150 à l'aide de deux vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre et de 90, 110 ou 130 mm de longueur

  • L'assemblage et l'alignement corrects du raccord sont garantis lorsque ce dernier est inséré dans des trous prépercés de différentes tailles

  • Temps d'assemblage 50 % plus rapide par rapport aux raccords métalliques classiques grâce à un prémontage simple éliminant les erreurs d'assemblage, à un grand dégagement d'installation initial lors de l'insertion dans le filet fraiseur et à l'absence de nécessité de supports muraux

  • Aucune dépense d'équipement grâce à l'utilisation de fraises standard

  • Fabriqué à partir de contreplaqué pour préserver les ressources

  • Résistant à l'humidité grâce à une colle de haute qualité et à une protection de surface
Indication
  • Des modèles CAO pour les trous de perçage sont disponibles au téléchargement auprès de différents fournisseurs de logiciels de découpe CAO ou à partir de la base de données CAO Würth

  • Les raccords non installés doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter tout changement de taille dû à l'absorption d'humidité
Domaine d'application