Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RACCORD EN BOIS WC-BC
Raccord structurel à queue d'aronde en placage de hêtre laminé pour l'installation d'éléments de mur, de toit et de plafond avec des sections transversales étroites en bois ou en CLT, comme des raccords muraux (< 120 mm) ou des éléments de plafond et de toit (< 200 mm).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le raccord en bois a une forme sphérique pour un assemblage solide et précis des éléments
- Nombreuses possibilités de préfabrication en usine, facilement réalisables par la planification CAO et la découpe à la machine
- Les raccords sont fixés rapidement et facilement à l'aide d'une vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre et de 70, 90 ou 110 mm de longueur
- Temps d'assemblage 50 % plus rapide par rapport aux raccords métalliques classiques grâce à un prémontage simple, à un grand dégagement d'installation initial lors de l'insertion dans le filet fraiseur et à l'absence de nécessité de supports muraux
- Le montage des matériaux d'assemblage ne peut être que réussi
- Aucune dépense d'équipement grâce à l'utilisation de fraises standard
- Fabriqué à partir de placage de hêtre laminé pour préserver les ressources
- Résistant à l'humidité grâce à une colle de haute qualité et à une protection de surface
- Les modèles CAO sont disponibles au téléchargement auprès de différents fournisseurs de logiciels de découpe CAO ou à partir de la base de données CAO Würth
- Les raccords non installés doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter tout changement de taille dû à l'absorption d'humidité
- Raccord structurel pour l'installation rapide d'éléments préfabriqués de mur, plafond et toit en bois massif ou en CLT avec des sections transversales étroites
- P. ex. raccords muraux (< 120 mm) ou éléments de plafond et de toit (< 200 mm)
- Classes d'utilisation 1 et 2
Le raccord en bois WC-BC est conique et sphérique. Il s'insère dans un trou de cheville et se visse avec une vis ASSY 4 PII CSMP de 8 mm de diamètre. Les raccords en bois de hêtre multiplex et les filets d'accrochage sont positionnés lors de la planification CAO des éléments. Une fois monté sur l'élément en bois, le raccord en bois WC-BC est accroché dans le filet conique situé sur le composant d'assemblage. Lors de l'abaissement de la structure en bois, le raccord en bois WC-BC se coince dans le filet fraiseur, ce qui relie les deux éléments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!