Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout enfichable S4000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout enfichable S4000

Avec filetage mâle

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé