Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar
Permet une alimentation en air comprimé et une utilisation optimales. Permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts énergétiques.
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé.
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.
Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm
Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé.
Matériau : Acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!