Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rabot en plastique
Pour appliquer les mastics comme le mastic de réparation RSM bicomposant et les cires dures, molles et de retouche.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Outil multifonction pratique
- Bord avant : Pour appliquer la cire molle et éliminer la cire dure
- Rainures pointues sur le rabot : Pour raboter la cire appliquée sur les surfaces
- Rainures rondes sur le rabot : Pour raboter la cire appliquée sur les bords
- Côté blanc du chiffon de ponçage et de polissage : Pour dégraisser et matifier la zone endommagée
- Côté vert du chiffon de ponçage et de polissage : Pour polir la zone endommagée
- Toile sombre : Pour poncer et éliminer la cire dure
- Partie interne cannelée du corps : Pour nettoyer le rabot
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour appliquer les mastics comme le mastic de réparation RSM bicomposant et les cires dures, molles et de retouche.
Les cires molles sont faciles à appliquer et à réappliquer de sorte à obtenir un résultat parfaitement plat. L'excédent de cire dure est facile à "raboter" sans rayer les surfaces alentour. Les résidus de mastic peuvent être éliminés à l'aide du tissu intégré. Les rainures tout autour du rabot permettent de travailler sur les bords internes à 90°.
Racler l'excédent de cire dure en procédant par mouvements circulaires pour obtenir une surface plane. Pour mélanger plusieurs couleurs à l'aide du rabot, racler de plus petites portions avec la pointe et les enfoncer dans la zone endommagée. S'assurer que la zone est comblée du clair au foncé. Il est possible d'éliminer les corps étrangers avec le bord biseauté du rabot en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!