Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rabot électrique EH 4
Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur
Moteur haute performance de 1050 W
Finitions parfaites de surface
Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame
Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail
Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage
Flexibilité maximale lors du travail
Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!