Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A

Rabot 12 V très compact et pratique, avec centre de gravité amélioré pour une manipulation optimale lors des opérations de rabotage légers

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Travail sans fatigue et confortable dans n'importe quelle position


Conception compacte, légère et ergonomique, optimisée pour une utilisation d'une seule main



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Longévité élevée du moteur


Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien



Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine


Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante



Lame pour rabot en carbure de tungstène et réversible


Lames hautement résistantes à l'usure avec arêtes de coupe très tranchantes, pour surfaces fines et régulières



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V