Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 4
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Résistance : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : 710-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur ± 5 mm sur le support

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.