- Offre un parfum frais et agréable
- Elimine les odeurs désagréables provenant des conduits de ventilation des climatiseurs et des habitacles de véhicules
Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé. Protéger de la chaleur, du gel, de l'humidité et des flammes.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Couper le climatiseur. Activer le mode recyclage, régler la ventilation au maximum et sélectionner le niveau de température froid. Placer la bouteille à l'intérieur du véhicule et appuyer sur la tête de pulvérisation. Pendant le temps d'application, laisser les portes du véhicule fermées pendant environ 10 minutes et sortir du véhicule. Bien aérer le véhicule après utilisation. L'excédent de produit peut être essuyé avec un chiffon humide. Tous les appareils électriques doivent être éteints pendant l'application. Eviter les sources d'inflammation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!