Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Purgeur de freins électrique
Pour la purge des freins de véhicule de tourisme et des embrayages de camion remplis de liquide de frein. Adapté aux récipients d'une contenance maximale de 60 litres et aux freins électrohydrauliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage de pression continu de 0,4 à 3,5 bar
Adapté à tous les véhicules dotés d'un système de freinage ABS (pressions de fonctionnement spécifiques).
Du réservoir d'origine jusqu'à 60 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d'absorption d'humidité.
Se coupe lorsque le réservoir est vide afin d'empêcher tout appel d'air.
Aucune purge chronophage du dispositif nécessaire lors du changement du réservoir.
Test de basse pression supplémentaire
Test de fuite du système de freinage et contrôle des pistons de frein simples et rapides pour garantir un mouvement fluide.
Dispositif mobile doté de contrôles à hauteur de travail
Utilisation confortable, sans fatigue
Revêtement en époxy de haute qualité
Résistant au liquide de frein
Contenu de la livraison :
- Réservoir avec compartiment de rangement d'adaptateur
- Bouchon hermétique du réservoir, avec conduite d'admission
- Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour la quasi-totalité des véhicules de tourisme européens)
- Chaîne d'élingage pour fixation du réservoir
Utiliser uniquement des liquides de frein exempts d'huile minérale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!