Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur haute pression résiste aux alcalins
Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux produits alcalins
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Large plage de pression.
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu.
Rapide et pratique à remplir
Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré pour un remplissage rapide de l'appareil
Confort de travail
La lance de pulvérisation rotative à 360° en plastique avec buse plate permet un travail sans fatigue en ajustant la direction
Distribution optimale
La buse à jet plat de précision distribue le fluide uniformément et avec parcimonie
Rangement sécurisé
Les tuyaux peuvent être stockés en toute sécurité grâce au support de tuyau de pulvérisation et d'extension.
Une pompe haute pression hautes performances ainsi qu'un repose-pied pour plus de stabilité sont les caractéristiques du pulvérisateur haute pression porté sur l'épaule
Joints EPDM résistants aux produits chimiques.
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable
A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.
Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.
Une large gamme d'applications de nettoyage professionnel. Idéal pour l'application de produits de nettoyage et d'entretien alcalins dans le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!