Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage pour toitures métalliques Point d'ancrage Lock V, joint debout
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
En tant que dispositif d'ancrage à rotation libre sur toits métalliques à joint debout, l'ABS-Lock V offre un point d'ancrage à 3 personnes n'importe où sur la toiture. Fermement fixé sur un seul joint de la toiture à joints debout, il assure un grand confort d'utilisation : son œillet en acier inoxydable peut pivoter sur 360°. Ce dispositif d'ancrage s'adapte aux toits à joints debout de divers fabricants, tels que Rheinzink ou similaires.
ST = pour joint debout en aluminium, titane zinc et acier
CU = pour joint debout en cuivre
Ce point d'ancrage protège les couvreurs sur les bords de toiture ou toute autre zone à risque de chute, comme un lanterneau sur un toit en dôme, par exemple. L'assemblage spécial par serrage assure une protection fiable tout en protégeant les panneaux de toiture : pas besoin d'ouvrir le toit ni de le percer.
Le point d'ancrage ABS Lock V peut être monté sur les toits à joints debout en tôle acier d'une épaisseur de 0,5 mm. Les surfaces en acier inoxydable, en cuivre ou en zinc titane doivent offrir une épaisseur minimum de 0,6 mm, tandis que les toits en aluminium s'y prêtent à partir d'une épaisseur de 0,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!