Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock III acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III acier

Point d'ancrage pour le verrouillage ou le vissage dans les substrats en acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le point d'ancrage en acier inoxydable (diamètre de 16 mm) avec agrément technique général DIBt pour les matériaux supports en acier protège les employés contre les chutes dans toutes les directions de charge (toit, mur, façade, en hauteur).



Un poteau en acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur constitue le cœur du système d'ancrage ABS-Lock III-ST. Pouvant être sollicité dans n'importe quelle direction, le dispositif d'ancrage sécurise jusqu'à 3 personnes effectuant des travaux en hauteur et est également disponible sans porte-à-faux sur demande.



Le point d'ancrage a été conçu pour être installé sur des infrastructures portantes en acier. Il sécurise vos employés dans les hangars industriels, sur les chemins de roulement des grues et sur les toitures.



Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage comme composant dans un système de ligne de vie ? Pas de problème ! Le modèle ABS-Lock III-ST convient en tant que support intermédiaire, mais peut également être doté d'un point d'ancrage faisant office de support de courbe ou d'angle.