Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de dessous de caisse Spécial
Protection pour dessous de caisse en bois perméable à la vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente adhérence sur le bois
- Compatibilité testée avec les composés d'imprégnation disponibles dans le commerce
- Excellent effet anti-bourdonnement
- Ne goutte pas le long des surfaces verticales
- Très résistante au vieillissement
- Les propriétés respirantes de la protection de dessous de caisse assurent l'échange de vapeur d'eau dans le bois.
- Prévient l'infiltration d'humidité et d'autres influences environnementales
- Propriétés de la protection anticorrosion
- Résiste aux projections d'eau
- Résiste aux intempéries
- Résiste à l'abrasion
Stocker le produit, dans un endroit frais et sec. Température de stockage recommandée : de +10 °C à +30 °C. Protéger des rayons directs du soleil. Le produit peut être retiré après application avec un diluant. Une fois sec, le produit peut uniquement être retiré par des moyens mécaniques. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Protection spéciale pour dessous de caisse pour application sur dessous de caisse en bois de caravanes, mobil-homes, remorques, etc. Le produit peut également être utilisé pour les châssis, les passages de roue et les panneaux de garniture de jupes latérales de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires et de bus.
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche, propre, et exempte de rouille et de graisse. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Dans le cas de couches plus épaisses, laisser sécher les couches intermédiaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!