Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection des yeux et du visage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Protection des yeux et du visage

QUEL TYPE DE PROTECTION FACIALE POUR QUEL RISQUE ?

Pour choisir entre les lunettes de sécurité, les masques et les casques, il faut d'abord comprendre les risques.

Par exemple :

  • pour les opérations de tournage, de simples lunettes de sécurité peuvent suffire
  • pour les travaux de découpe, un masque peut être plus approprié pour protéger à la fois les yeux et le visage

PROTECTION FACIALE CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Définition : Chocs, chutes, éclats, etc.

Applications : opérations d'usinage avec projection de fragments (copeaux de métal, eau sous pression, outils, etc.).

Effets : lésion ou perforation de l'hymen, déchirure de l'iris, opacification du cristallin, etc.

PROTECTION DU VISAGE CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Définition : Eclaboussures de liquides dangereux, poussières toxiques, vapeurs toxiques, gaz, etc.

Applications :

  • Risque chimique : Présent dans la plupart des secteurs industriels sous forme de poudres, d'aérosols, de liquides, de gaz, de vapeurs, etc.
  • Risque biologique : Présent dans le milieu médical, l'industrie alimentaire, le traitement des déchets, etc. mais aussi dans des environnements favorables au développement de micro-organismes tels que les installations de climatisation, etc.

Conséquences : Brûlures ou maladies de la cornée, conjonctivite aiguë, infection virale, opacification du cristallin, etc.

PROTECTION DU VISAGE CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

Définition : Projection de liquides ou de solides chauds, émission de radiations intenses.

Applications : Chaleur rayonnante des fours, projection de métaux en fusion ou de solides chauds, etc.

Effets : brûlures de la rétine et du visage, lésions de la cornée et du cristallin, etc.

PROTECTION FACIALE CONTRE LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Définition : Contact électrique, court-circuit

Applications : soudage à l'arc électrique, intervention sur un matériel ou une installation électrique

Effets : lésion ou perforation de la cornée, déchirure de l'iris, opacification du cristallin, etc.

PROTECTION DU VISAGE CONTRE LES RAYONNEMENTS OPTIQUES

Définition : Lumière ultraviolette (UV), lumière infrarouge (IR), lumière visible, laser.

Applications : se produit dans de nombreuses activités dans un environnement médical ou industriel.

Effets : brûlures de la cornée et de la rétine

Würth Logo