Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection contre les chocs pour montant intermédiaire
Utilisation possible comme protection contre les chocs des rayonnages à palettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme en U, pour assurer la protection dans les allées
- Convient aux montants jusqu'à 120 mm
- Pour montants intermédiaires
- Diamètre de perçage pour support au sol : 14 mm
- Comprend quatre goujons d'ancrage hauteur 400 mm
Convient aux profilés verticaux jusqu'à une largeur de 120 mm
Fixer la protection contre les chocs à l'aide des 4 goujons d'ancrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!