Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de dessous de caisse
Enduit de revêtement à base bitumeuse contenant des solvants ; ne peut être peint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec protection durable avec effet anti-bourdonnement
- Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Pression de fonctionnement 3-6 bar lors de l'application avec pistolet de protection pour dessous de caisse, réf. : 0891110640.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Pour réparer et protéger les parties dissimulées qui n'ont pas besoin d'être peintes. Particulièrement adapté pour une utilisation comme revêtement antibourdonnement pour des applications externes impliquant par exemple des passages de roues, un soubassement, etc.
Agiter la bombe avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm. Laisser sécher le produit entre les revêtements en cas de revêtements plus épais. Pression de fonctionnement : 3-6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!