Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection auditive

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Protection auditive

ENTENDU - PORTÉ - PROTÉGÉ

La surdité liée au bruit est l'une des maladies professionnelles les plus courantes et coûte des millions chaque année. L'utilisation efficace de dispositifs de protection auditive appropriés permet de protéger l'ouïe.

BASE JURIDIQUE DE LA PROTECTION AUDITIVE

Conformément à la directive européenne sur le bruit au travail, les employeurs doivent fournir une protection auditive appropriée pour les niveaux de bruit supérieurs à 80 dB(A). Les endroits où le bruit dépasse 85 dB(A) doivent être signalés comme des zones de bruit. Dans ces zones, le port de protections auditives est obligatoire.

EFFETS DU BRUIT

  • Jusqu'à 20 dB(A) : Seuil d'audition
  • 20-50 dB(A) : Agréable
  • 50-75 dB(A) : Non dangereux
  • 80 dB(A) : Valeur de sortie la plus basse à laquelle un dommage peut survenir pour une journée de travail de huit heures.
  • 85 dB(A) : valeur de sortie la plus élevée pour une journée de travail de huit heures. La protection auditive est obligatoire. Les zones de travail doivent être signalées comme des zones bruyantes.
  • À partir de 100 dB(A) : extrêmement fort. Un court séjour à proximité du bruit peut entraîner des lésions auditives et des acouphènes.
  • À partir de 160 dB(A) : dommages physiques immédiats

Le port systématique de protections auditives peut prévenir les lésions auditives dues au bruit. Par conséquent, lorsqu'il est exposé à un bruit excessif, un employé doit toujours porter une protection auditive. Une augmentation du bruit de 3 dB(A) signifie un doublement de l'énergie sonore. Par exemple : travailler 20 heures à un niveau sonore de 88 dB(A) produit le même effet nocif que travailler 10 heures à un niveau sonore de 91 dB(A).

LA SANTÉ EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE

C'est justement parce que le bruit est inévitable sur les chantiers et dans les ateliers que la protection de l'ouïe doit être une priorité absolue. C'est pourquoi, en tant que spécialistes de l'équipement d'atelier, nous insistons pour que vous disposiez de la protection auditive adéquate dans votre entreprise. Tant pour vous, en tant qu'artisan indépendant, que pour vos employés. Nous nous devons d'attirer l'attention sur le fait que la perte d'audition est un processus continu qui commence très tôt et qui implique de nombreux facteurs. En conséquence, de nombreuses personnes sous-estiment également ce risque et les dommages à long terme ne deviennent perceptibles qu'après plusieurs années.

Le port de bouchons d'oreille ou de protège-oreilles peut déjà prévenir efficacement la perte d'audition. Connaissez les risques et utilisez des protections auditives pour travailler en toute sérénité, même dans des environnements bruyants. Faites confiance à Würth pour un large choix et une qualité durable. Commandez facilement en ligne et bénéficiez d'une livraison rapide et sans souci.

Würth Logo