Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection dessous caisse et projections graviers
Enduit de revêtement à base de caoutchouc contenant des solvants, peut être peint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente adhérence, formation rapide de la pellicule
- Résistant aux rayures
- Peut être peint avec de nombreuses peintures de finition monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce, à base de solvant et à base d'eau
- Adapté au séchage au four, brièvement, entre 40 °C et 60 °C
- Ponçage tout à fait possible après séchage complet
Conseil de pros
- Possibilité de créer différentes structures en modifiant la distance ou la pression
- La couleur s'assombrira si elle est colorée avec du vernis transparent
Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse. Ne pas diluer ou mélanger avec de l'eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. Il ne peut alors être peint qu'une fois qu'il a été poncé et nettoyé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour réparer et restaurer la structure originale et pour protéger la surface contre les projections de gravillons et la corrosion dans toutes les zones visibles, par exemple tabliers avant et arrière, longerons, pare-chocs et châssis sur les voitures, les camions et les bus. Convient parfaitement comme revêtement antibruit pour les passages de roue et les châssis.
Bien agiter avant l'emploi. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de poussière. Pulvériser une première couche très fine pour une meilleure adhérence et laisser sécher pendant environ 3 minutes. Appliquer ensuite la couche suivante. Respecter un temps de séchage entre chaque couche. Pression de service : 2-4 bar. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Les meilleurs résultats de pulvérisation sont obtenus à une température comprise entre 15 et 25 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!